マスプロ電工
FMアンテナ 強電界(近距離)
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)
約690
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
672×1920×74
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
0~3.5
受風面積(m
2
)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
エレメント数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455295
FM2A
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください