ケルヒャー
バッテリーパワー 18V2.5Ah
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
用途
18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
適合機種
KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
133×88×50
本体質量(kg)
0.6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
バッテリー容量(Ah)
2.5
消費電力量(Wh)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455557
2.445-059.0
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください