ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ - Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズ - Nikon(ニコン)

広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。
広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。
EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。
また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構
(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。
この1本で多彩な撮影が楽しめます。

付属品レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約550外径×全長(mm)最大:約78.5×99倍率(倍)最大:0.29レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~300レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.48絞り最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938453AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
オープン
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする