酸素濃度計

酸素濃度計 - イチネンTASCO酸素濃度計 - イチネンTASCO酸素濃度計 - イチネンTASCO

酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。
長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き)
気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載
電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。

測定範囲0.0~100.0%規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み使用温度範囲-10~+40℃気圧(hPa)811~1100検知原理ガルバニ電池式応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)検知ガス酸素内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
精度
分解能
使用湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939214TA470JS±0.5%(0.0~25.0%)
、±3.0%(25.1%以上)
0.15~95%RH(結露なきこと)
105,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
51939223TA470JS-1S±0.5%(0.0~25.0%)
±3.0%(25.1%以上)
0.0015~95%RH(結露なきこと)|
119,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
51939239TA470JS-2S±0.5%(0.0~25.0%)
±3.0%(25.1%以上)
0.0015~95%RH(結露なきこと)|
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする