軸交換式ソケット

軸交換式ソケット - イチネンTASCO

ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。

適合軸(mm)6.35材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117ソケットサイズ(mm)10×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケットサイズ(mm)
適合軸(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939659TA730WS10×136.3519.8×19.8×104
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする