QCソケット ダブル アウトスライド

QCソケット ダブル アウトスライド - イチネンTASCOQCソケット ダブル アウトスライド - イチネンTASCOQCソケット ダブル アウトスライド - イチネンTASCOQCソケット ダブル アウトスライド - イチネンTASCO

面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。

差込角(mm)12.7(1/2″)内容量1個
全9種類を絞り込む
ソケット形状
二面幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ソケット形状
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939695TA731D-1712角17×21
4,360
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51939704TA731D-17H6角17×21
4,360
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51939713TA731D-17W6角(17mm)・12角(21mm)17×21
4,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
51939729TA731D-19H6角19×24
4,850
4,698
5,168(税込)
当日出荷
51939738TA731D-24H6角24×30
7,230
6,698
7,368(税込)
当日出荷
51939747TA731D-27H6角27×32
8,170
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51939756TA731D-3212角32×36
8,740
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
51939765TA731D-32H6角32×36
8,740
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
51939774TA731D-32W6角(32mm)・12角(36mm)32×36
8,740
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする