曜日別特売

強力ニッパ

強力ニッパ - イチネンTASCO
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 鉄線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51940054TA747ZU-15032168
7,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
51940063TA747ZU-1753.52.4195
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする