イチネンTASCO
ダブルヘックススイベル多機能レンチ
ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。
本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)
175
仕様
送り角:72山
質量(g)
333
ソケット
インナースライド
ソケットサイズ(mm)
8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51940386
TA854DH-8
¥
10,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください