イチネンTASCO
裸圧着端子
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51940614
TA855TJ-2
0.25~1.65
16.4
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
51940623
TA855TJ-3
1.04~2.63
15.8
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
51940639
TA855TJ-4
1.04~2.63
16
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
51940605
TA855TJ-1
0.25~1.65
15
¥
630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表