日本メデカルサイエンス
ポリシリンダー(PP)
台座取り外し可。
容量(mL)
25
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、台座:PE(ポリエチレン)
高さ(mm)
150
1目盛(mL)
0.5
耐熱温度(℃)
本体:120、台座:80
アズワン品番
6-239-22
胴外径(Φmm)
20
内容量
1個
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51942276
6-239-22
¥
350
¥
347
¥
382
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください