曜日別特売

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコーバイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ - センコー

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。
甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。
軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。

靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVC内容量1個
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
5194323897480約23~24クッション性・フィット感・軽量グリーンポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194325697482約23~24クッション性・フィット感・軽量ネイビーポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194329997486約24~25クッション性・フィット感・軽量グリーンポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194331797488約24~25クッション性・フィット感・軽量ネイビーポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194332697489約24~25クッション性・フィット感・軽量ローズポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194335397492約25~26クッション性・フィット感・軽量グリーンポリエステル
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
624414366377321~22軽量・クッション性ローズ-
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
5194321397478約23~24クッション性・フィット感・軽量ベージュポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194322997479約23~24クッション性・フィット感・軽量ブラックポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194324797481約23~24クッション性・フィット感・軽量グレーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194326597483約23~24クッション性・フィット感・軽量ローズポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194327497484約24~25クッション性・フィット感・軽量ベージュポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194328397485約24~25クッション性・フィット感・軽量ブラックポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194330897487約24~25クッション性・フィット感・軽量グレーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194333597490約25~26クッション性・フィット感・軽量ベージュポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194334497491約25~26クッション性・フィット感・軽量ブラックポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194336997493約25~26クッション性・フィット感・軽量グレーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194337897494約25~26クッション性・フィット感・軽量ネイビーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194338797495約26~27クッション性・フィット感・軽量ベージュポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194339697496約26~27クッション性・フィット感・軽量ブラックポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194340597497約26~27クッション性・フィット感・軽量グリーンポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194341497498約26~27クッション性・フィット感・軽量グレーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
5194342397499約26~27クッション性・フィット感・軽量ネイビーポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
-
624413846376821~22軽量・クッション性ベージュ-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
624413936376921~22軽量・クッション性ブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
624414096377021~22軽量・クッション性グリーン-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
624414186377121~22軽量・クッション性グレー-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
624414276377221~22軽量・クッション性ネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする