吾妻商会(AZUMA)
ネオポストコーン(アンカーボルト仕様)
ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。
付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品
用途
車止め・車線分離
色
橙
付属品
アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本
台座寸法(mm)
角150
内容量
1本
注意
ネジアンカーは、50mm以上打ち込んで下さい。
アスファルト舗装の条件によって強度は変わりますので、現場の状況を確認し施工して下さい。
穿孔の際は、振動ドリルの使用をお勧めします。
また締付け時は、ハンマードリルを使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51946686
AZNPS-40-150-R
80×400
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51946695
AZNPS-65-150-R
80×650
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51946704
AZNPS-80-150-R
80×800
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。