センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式
最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)
入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ
最大耐圧:30V
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668内容量1個