Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード

Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード - ラトックシステム

Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード
シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)
FIFO:送受信各64Byte

セット内容
RPi-GP60本体
10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)
設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)
GPIO 40P ピンヘッダー
M2.6スペーサー x4
M2.6ネジ x8
補足文書
保証書
絶縁耐圧
2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)
※2つのシリアルポート間は非絶縁
仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752内容量1個
注意
※本製品は、産業用途で特に定評のあるRS-485/422や、様々な環境下で幅広く使われているRS232などのシリアル通信が可能なRaspberry Pi 拡張ボードです。
※10Pin Boxヘッダ用→D-Sub9Pin変換ケーブル添付
※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨
※RS-232Cの場合、トランシーバの制限(650kbps)により、最大460800bpsまでとなります
※RS-485/422Aの場合、シリアルコントローラの制限により、最大921600bpsまでとなります
※D-Sub9ピン、10ピンBOXの9番ピンを5VPUTに設定した場合、+5Vを供給
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952855RPi-GP60
21,800
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする