ユニット
布ラインテープ
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
用途
工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。
仕様
粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし
質量(g)
700
粘着力(N/25mm)
11.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955357
864-72A
1巻
黄
100
25
0.22
レーヨン
11.2N/25mm
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890725
864-72A
1ケース(18巻)
黄
100
25
0.22
-
-
¥
57,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください