曜日別特売

ハイクラフトテープ

ハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバンハイクラフトテープ - ニチバン
(1件のレビュー)

テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3内容量1巻
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51955375321W-3838500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
オープン
429
472(税込)
当日出荷
51955384321W-5050500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
750
469
516(税込)
当日出荷
51955393321WC1-5050500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
909
629
692(税込)
当日出荷
51955409321WC2-5050500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
909
629
692(税込)
当日出荷
51955418321WC3-5050500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
909
629
692(税込)
当日出荷
51955427321WC4-5050500.13クラフト紙ラミネートレスタイプゴム系3.46N/10mm
909
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51955384
2024-05-29
用途: 荷物の発送時の梱包
サービス業

ガムテープは、布製のものは重ね貼りができるが、分厚くて価格も高い。
一方で、紙製のものは重ね貼りができないものが多く、梱包に使うと剥がれなどの問題が起きてしまう。
この商品は、表示されているとおり、紙製なのに重ね貼りができるので、便利である。
また、表面に半艶があるために滑りそうに見えるが、実際には滑りにくい点も、便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする