曜日別特売

2連はしご プロ 2PRO型

2連はしご プロ 2PRO型 - ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型 - ピカコーポレイション

耐久性に優れた業務用2連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(m)
縮長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
519554882PRO-93B9.325.2422.2100軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1000形)
248,600
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
519554972PRO-100B105.5826100軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
276,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
519554452PRO-53B5.243.213.2130軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
127,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
519554542PRO-60B5.923.5414.6130軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
519554632PRO-73B7.284.2218.2130軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
519554792PRO-80B7.964.5621.5130軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
180,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする