ファンドリフック HSF

ファンドリフック HSF - KITO(キトー)ファンドリフック HSF - KITO(キトー)

キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用

材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51955549HSF081.5:7、2.0:81.5/2.0
6,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする