3M(スリーエム)
DGコンスピキュイティ反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途
車両用マーキングなど。
質量(kg)
1
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955576
983-10 53.5
白
53.5
50
0.5
ポリカーボネート系樹脂
16N/25mm
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
51955585
983-72 53.5
赤
53.5
50
0.5
ポリカーボネート系樹脂
16N/25mm
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください