日東電工
ペイント防水アルミテープ
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途
トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。
厚さ(mm)
0.5
引張強度(N/25mm)
141.27
粘着力(N/25mm)
21.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51954176
J3306
5
0.5
軟質アルミ箔
ブチルゴム系
21.6N/25mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください