曜日別特売

シリコーンワニスガラス編組チューブ

シリコーンワニスガラス編組チューブ - 日星電気
(2件のレビュー)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416

テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51954255SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954264SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954273SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954289SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954298SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954307SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954316SSG-11束(10本)11
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954325SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954334SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954343SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954359SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954368SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954377SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954386SSG-11束(10本)11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954395SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954404SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954413SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954429SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954438SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954447SSG-11束(10本)12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954456SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954465SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954474SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954483SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954499SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954508SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954517SSG-11セット(10本×5束)11
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954526SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954535SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954544SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954553SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954569SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954578SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954587SSG-11セット(10本×5束)11.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954596SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954605SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954614SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954623SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954639SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51954648SSG-11セット(10本×5束)12
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51954273
2025-03-12
用途: 機械の熱電対素線保護に使用

赤色のバラ売りが他に取り扱いがなく、大変助かっています。
使用に全く問題ありません。

対象商品 : 51954395
2023-03-01
用途: 電子機器工作
サービス業

手に何か付く訳では有りませんが外部はネトネトしています。内部はサラサラしているようで導体はスムーズに通ります。又マジック等で色を付けるのは困難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする