マイキー
iPhone8(7)用液晶保護ガラスシートフラットタイプ ハイスタンダードクリアー
対象機種
iPhone8 (7)
材質
強化(アルミノシリケート)ガラス
色
透明
特性
ガラス
ガラス厚(mm)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955619
B03-23301TP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください