マイキー
マイキーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
マイキーの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
マイキーの スマホフィルム
iPhone8(7)用液晶保護ガラスシートフラットタイプ ハイスタンダードクリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51955619
品番
B03-23301TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
対象機種
iPhone8 (7)
材質
強化(アルミノシリケート)ガラス
色
透明
特性
ガラス
ガラス厚(mm)
0.33