スマイルキッズ
立てて置ける毛だまクリーナー
(1件のレビュー)
乾電池式の毛玉取り器。
付属品
お掃除ブラシ
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)
160
コード
なし
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)
55×150×80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956039
AKM-3204BL
64-4012-94
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
51956048
AKM-3204PK
64-4012-95
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください