24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。
Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。
デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。
16bit LUTによる高精度の階調表示。
ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」により、クリエイティブワークの目的に合った正確な色表示が可能。対応する測色センサーを使い、手間なく高精度なモニター表示調整が可能。
DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。
DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。
USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。
液晶パネルを含む5年間の長期保証。
画面サイズ61.1cm(24.1)型解像度1920×1200(推奨)仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、Quick Color Matchディスク、ColorNavigator7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)標準:26、最大:92、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64機能デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ、昇降:155mm、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°コントラスト比(標準値)1000:1保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角水平/垂直:178°/178°寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm応答速度(標準値):15ms(中間階調域)VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))動作温度(℃)0~35色(本体)ブラックアズワン品番64-3802-71表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応バックライト広色域LED画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)アスペクト比16:10走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)角度調節可内容量1台