68.5cm(27.0)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2731

68.5cm(27.0)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2731 - EIZO

27.0型(解像度:2560×1440)の広い作業領域。
Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。
Power Deliveryをサポートする最大60Wまで給電可能なUSB Type-Cの入力端子を搭載。ケーブル1本で映像出力とモニターコントロールができるので、すっきりと快適なデスク環境を構築できます。
デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。
16bit LUTによる高精度の階調表示。
ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」により、クリエイティブワークの目的に合った正確な色表示が可能。対応する測色センサーを使い、手間なく高精度なモニター表示調整が可能。
DVI/DisplayPort/HDMI/USB Type-Cの4種類の入力端子を搭載。
DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続時に10bit入力に対応。
液晶パネルを含む5年間の長期保証。

画面サイズ68.5cm(27.0)型解像度2560×1440(推奨)仕様CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4質量(kg)約10.1、(モニター部)約6.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格WQHD (Wide-Quad-HD)消費電力(W)標準:33、最大:95、節電時:0.6以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:638×404.1~559.1×265、縦表示:378.2×649~689×265、モニター部:638×378.2×75機能デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ、昇降:155mm、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°コントラスト比(標準値)1000:1保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角水平/垂直:178°/178°寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7mm応答速度(標準値):16ms(中間階調域)VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100表示モードカラーモード(User、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))動作温度(℃)0~35色(本体)ブラックアズワン品番64-3802-72表示色・階調表示色/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、表示階調/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応バックライト広色域LED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233×0.233、画素密度:109ppi動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBタイプ【コンピュータ接続 (アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60W給電)、USB 3.1 Gen 1:Type-B×1、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2アスペクト比16:9走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz/23~61Hz、HDMI:15~89kHz/23~61Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)入力ポートUSB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957509CS2731-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51957509CS2731-BK66508806CS2731-ZBKCS2731-BK 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO 66508806液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする