【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ
・毎分38ページの高速連続プリント
・自動両面印刷に標準対応
・マルチOS対応
・低ランニングコスト
・最大給紙970枚(オプション)
・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質
・PostScript3Emulation搭載
・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148内容量1個