ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YAシリーズ」ワークテーブル。天板固定タイプです。
天板は奥行き900mmとワイドで安定感があります。キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
多様なオフィスに合わせやすい飽きのこないシンプルなデザインです。両脚間の桁部までの高さは512.2mm。スタッキングはできません。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,790/税込¥6,369 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,790/税込¥6,369 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


