ジョインテックス
ミーティングテーブル(組立サービスなし)
シャープなフレームデザインでより洗練されたオフィス空間を演出する「KEシリーズ」ミーティングテーブル。
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、脚部:40×20mm角スチールパイプ(クロームメッキ)
高さ(mm)
700(天板下639)
天板厚さ(mm)
21
アジャスター
あり
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51972909
KE-1575W
ホワイト
1500×750×700
15.6
¥82,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972918
KE-1890W
ホワイト
1800×900×700
19.2
¥94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972927
KE-2190W
ホワイト
2100×900×700
23.1
¥114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972936
KE-1575WN
ウォールナット
1500×750×700
15.6
¥82,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972945
KE-1890WN
ウォールナット
1800×900×700
19.2
¥94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972954
KE-2190WN
ウォールナット
2100×900×700
23.1
¥114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください