曜日別特売

脚折りたたみ式テーブル用台車(組立サービスなし)

脚折りたたみ式テーブル用台車(組立サービスなし) - ジョインテックス

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。

仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)質量(kg)37.5グレー車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)材質(車輪)耐油ゴム荷台寸法(mm)760×1970最大積載荷重(kg)260ハンドル高さ(mm)1400材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974747RD-1810
146,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,430/税込¥9,273
北海道地方1¥8,430/税込¥9,273
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする