ラックデスク(組立サービスなし)

ラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックスラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックスラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックスラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックスラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックスラックデスク(組立サービスなし) - ジョインテックス

オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。

付属品可動棚板4枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪高さ(mm)1800最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターなし内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974765GRD-1860900×600×1800350(デスク部600)ホワイトグレー
54,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617159GRD-1860 MW900×600×1800350(デスク部600)ブラック、天板:ミディアムウッド
54,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617168GRD-1870 MW900×700×1800350(デスク部700)ブラック、天板:ミディアムウッド
54,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51974774GRD-1870900×700×1800350(デスク部700)ホワイトグレー
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする