オープンラック・ラックデスク用追加棚板

オープンラック・ラックデスク用追加棚板 - ジョインテックスオープンラック・ラックデスク用追加棚板 - ジョインテックスオープンラック・ラックデスク用追加棚板 - ジョインテックス

オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の追加棚板。
オープンラック・ラックデスクに追加の棚板が必要な場合にお求めください。

付属品棚爪4個適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)材質鋼板(粉体塗装)幅(mm)895質量(kg)2.6高さ(mm)30奥行(mm)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×300×30サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51976594GR-30TTホワイトグレー
4,420
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50617186GR-30TT BKブラック
4,420
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする