ジョインテックス
オープンラック・ラックデスク用複式固定金具(組立サービス付き)
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の複式固定金具。
オープンラックを横連結するとき、背中合わせに背面連結するときにお使いいただく固定金具です。
付属品
ビス
適合
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質
鋼板(粉体塗装)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.13
高さ(mm)
1.6
奥行(mm)
110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×1.6
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51977093
GR-FK
1セット
ホワイトグレー
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50617204
GR-FK BK
1セット(2個)
ブラック
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。