ジョインテックス
折りたたみチェア用台車(組立サービスなし)
折りたたみチェア用台車。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付で移動やセッティング時にも便利。
組立品
質量(kg)
20
色
グレー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
最大積載荷重(kg)
220
材質(荷台)
スチール(粉体塗装)
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※折りたたみチェアによって積載数は異なります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51977879
CW-30L
2段平積
550×1275
1275
815
550
¥
74,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51977888
CW-31T
1段縦積
900×470
470
1550
900
¥
101,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。