Panasonic(パナソニック)
電気しき毛布 マイクロファイバー素材
ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布
肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)
47
コード長さ(m)
本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)
(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
質量(kg)
本体:約1.0、コントローラー:約0.3
色
ベージュ
サイズ
シングルLSサイズ
備考
室温センサー ダニ対策
寸法(cm)
約160×85
温度制御
ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
スイッチ種類
コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51958263
DB-UM4LS-C
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください