曜日別特売

職専 カッター ロング 黒刃

職専 カッター ロング 黒刃 - 貝印職専 カッター ロング 黒刃 - 貝印
(1件のレビュー)

プロユーザー監修モデル
手に馴染むハンドル・スライダー形状
現場での視認性も考慮したカラーリング
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性の高い焼入れ金属ガイド
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
切れ味復活24回・ロング刃装着
腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け

用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。子供の手の届くところには置かないでください。子供のみでの使用は危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51958577D-002
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-16
用途: クロス貼り
ワタナベインテリア建設業・工事業

作業時に握りやすく力が入れやすい。
色も気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする