職専 カッター 大 オートロック 黒刃

職専 カッター 大 オートロック 黒刃 - 貝印職専 カッター 大 オートロック 黒刃 - 貝印
(1件のレビュー)

・プロユーザー監修モデル
・手に馴染む硬質ラバーハンドル
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・耐荷重40kgのオートロック式スライダー
・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
・くい込みの良い黒刃、三段刃付け

用途床材用・フロアマットサイズタイプ黒刃適合替刃・カッターBL-20 BL-50刃厚(mm)0.5内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。子供の手の届くところには置かないでください。子供のみでの使用は危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51958586L-002
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 高精度のペーパーカット
賃貸不動産きたそらち不動産業

契約書等を綺麗に綴じ込み編成するために購入。
 結論は大外れで「メーカー担当者は自分で使用していない」と確信しました。なにが職専だというのか、職業人の生業を馬鹿にしていると思います。
 ①刃が切れない。角度付けに問題があるほか、鋼材も安っぽく、色だけ黒くしているあたり、後味の悪さが際立つこと。
 ②裏面の「職専ロゴシール」が簡単に反ってはがれた。安っぽい両面シールで立体物を貼るとは使用環境を想像していないこと。
 ③オートストッパーの設計が浅すぎる。刃を深く戻さないと切っ先が飛び出る危険性がある構造なので、事故を防ぐために深く戻すと本体から滑り落ちてしまうこと。
 ④後部の爪が小指にあたる。わざわざ研磨して緩刃を付けているが、荷重をかけて切る際に小指に当たって痛いこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする