曜日別特売
モノタロウ

平ゴムロープ フック付

平ゴムロープ フック付 - モノタロウ平ゴムロープ フック付 - モノタロウ平ゴムロープ フック付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。

用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6長さ(m)2金具スチール内容量1本
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。
ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。
色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51967293-
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51967293
2023-02-19
用途: バイクの荷台に

薄いのに非常にしっかりしています。金属部分との接続もがっちり。
ゴムの伸びはほどほどで、だらしなく際限なく伸びたりはせず固く固定できます。

2が参考にしています
対象商品 : 51967293
2023-05-29
用途: 荷物固定

通常のゴムフックは日光でボロボロで切れてしまう。これは丈夫でよい。

2が参考にしています
対象商品 : 51967293
2021-12-19
用途: トラックシートの抑えに
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

使用目的に丁度いいサイズと価格だったので購入しました。使用後ひと月程度なので耐久性が判れば再レビューいたします。リピートできる品質なら嬉しい価格です。

対象商品 : 51967293
2023-02-17
用途: 自転車荷台
その他業種

買ったばかりなので耐久性は分かりませんが、伸びが少ないですね。

対象商品 : 51967293
2020-08-01
用途: 車のトランクでの荷物の固定
佐藤電研

長さの調整ができなくて不便。フックは片側のみなのも不便。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする