曜日別特売

高輝度蓄光マグネットシート

高輝度蓄光マグネットシート - 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート - 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート - 日東エルマテリアル高輝度蓄光マグネットシート - 日東エルマテリアル

蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です

用途
停電時、非常時の避難誘導として。
工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。
レバーや機器類の明示として。
自動車やフォークリフトなどに。
発光時:薄グリーン幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5内容量1個
注意
※マグネットシートと被着体の間にすき間が生じるような曲面・凹凸面などへの吸着、又は端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
※貼る面のほこり、水分、油分等をよく拭き取ってから十分に吸着させてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※磁石のため、ペースメーカー、磁気カード、時計など磁気に影響されるものを近づけないでください。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960406LUMINOUS-MAGNET50501
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする