曜日別特売

養生用粘着テープ

養生用粘着テープ - カモ井加工紙養生用粘着テープ - カモ井加工紙

現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
優れた強粘着と剥がしやすさを両立。

用途養生現場用(オールラウンダー)テープ厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着力(N/cm)2.6伸び(%)14.6引張強度(N/15mm)89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51960616KR-50
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする