カモ井加工紙
階段・廊下養生用粘着シート
引き出しが軽いタイプ
階段や廊下に貼るだけ!養生をスピード施工できるロールシート。強風や雨の中でも養生可能な破れにくくしなやかな素材の塩ビ素材専用シート
用途
階段・廊下養生用
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/cm)
2.6
伸び(%)
14.6
引張強度(N/15mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51960625
KR-900
1箱(2巻)
900mm×50m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
51960634
KR-600
1箱(3巻)
600mm×50m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
51960643
KR-300
1箱(6巻)
300mm×50m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください