曜日別特売

双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS

双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS - Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS - Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS - Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS - Canon

小型軽量の10倍モデル。
高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。
連続約12時間の手ブレ補正。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。
最短合焦距離2.0m。
・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。
・人間工学に基づくデザイン。

倍率(倍)10仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961246BINO10X20IS
74,000
73,980
81,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする