曜日別特売
(1件のレビュー)

LED描画ランプ(ラインタイプ)
光のライン(赤色)を床面に向けて描画。
作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。

質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G内容量1個
注意
※本商品はDC12V~48Vの車載用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※本商品は「保安基準」に適合していない為、公道へは描画できません。また、UN R26 外部突起要件を満たしていない為、9人乗り以下の乗用車への外装品として装着することはできません。
※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの過電圧対応中間ハーネスをご購入の上、本商品取付時に装着してください。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961499LBL-9005R
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51961499
2024-04-26
用途: 取り付け作業時
有限会社成和電機工作所

建設機械に、取り付け時3個中、2個点灯不良
事前にテストしていきました、その時は、1個点灯不良 もう1個は取り付け後に発生

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする