曜日別特売

遠近両用単眼鏡

遠近両用単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)遠近両用単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。

倍率(倍)8付属品収納ケース、ストラップ本体質量(g)73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98最短合焦距離30cmレンズ有効径(mm)21アズワン品番64-6435-06アイレリーフ(mm)12実視界(°)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963373KM-820
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする