LITEC (ライテック)
トレーニングチューブ
(1件のレビュー)
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途
ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963897
MN142
グリーン
中
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
51963906
MN143
ブラック
強
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
51963888
MN141
イエロー
弱
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください