LITEC (ライテック)
ストレッチボール
破裂しにくいバーストレス仕様。ボールの弾力性を利用して、多様なエクササイズが楽しめます。
用途
バランス運動に
付属品
フットポンプ・ストッパー
材質
PVC・PP・PE
色
ブラック
直径(Φcm)
ボール:約75
耐荷重(kg)
約100
適応身長(cm)
160以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51963958
MN149
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください