ジュニアコンパクトバーナー

ジュニアコンパクトバーナー - イワタニ
(13件のレビュー)

屋外専用のアウトドアバーナー。専用ハードケース付き。高熱効率バーナーで高い加熱力!1Lの水が約4分で沸騰します(気温25度の時)

材質本体:アルミニウム、バーナー・ごとく・脚・風防:ステンレス質量(g)約274サイズ(mm)使用時:155×155×127、収納時:82×68×109アズワン品番64-8440-07内容量1台
注意
※カセットガスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51963985CB-JCB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51963985
2023-02-06
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

さすがのイワタニ製ですね。安定感も抜群ですし、火力の調整もしやすいです。
とろ火からハイパワーまで調整範囲も広く使いやすいと思います。
コールマンのヒーターアタッチメントを併用すればさらに使いやすくなります。
ヒーターアタッチメントを使用する場合は、ボンベの加熱防止に別売り(社外品)
遮熱板を併用してください。

1が参考にしています
対象商品 : 51963985
2022-10-21
用途: キャンブ、庭でのバーベキューに使用
富田工業建設業・工事業

メスティンでの使用に最適!
コンパクトで使いやすい。
コスパも良い。

対象商品 : 51963985
2021-11-30
用途: 林道ツーリング

ガスカートリッジが横向きで装着なので安定感もあり、コンパクトで大変使いやすいです。火力も問題ないです。ケース付きが助かります。着火装置も十分な威力です。

対象商品 : 51963985
2022-01-05
用途: ぼっちキャンプ
ケイ・アンド・エス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

何と言っても、カセットコンロのガスが良い!何処でも手に入るので、ガス欠でも安心!

対象商品 : 51963985
2022-09-05
用途: キャンプ時
有限会社美田工業彫刻所

値段が割高なので個人で購入するなら別場所で購入します。価格は高めなので下げてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 51963985
2021-09-23
用途: バイクキャンプ
運輸・通信業

バイクツーリングキャンプなので、非常にコンパクトで火力も強く、大変満足してます

対象商品 : 51963985
2021-06-24
用途: バイクでのキャンプ用
有限会社スターカーゴ

未使用でテストはしましたが、気に入った。宣伝します。

2021-02-15
用途: 日帰り登山後に車脇でお湯を沸かして珈琲を飲みました、
サービス業

イワタニボンベは家に常備してあるので、すごく身近に思います。組立簡単でちょっとしたアウトドアには持ってつけの商品です。私はお湯を沸かす目的のみでこの商品を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする