カシュー 自然乾燥 下地2号

カシュー 自然乾燥 下地2号 - カシューカシュー 自然乾燥 下地2号 - カシュー

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。
適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。
カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。

用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964773T011-87-77061缶(0.75kg)0.75kg
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
51964789T011-87-77061缶(1.5kg)1.5kg
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
51964798T011-87-77061缶(6kg)6kg
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51964807T011-87-77061缶(20kg)20kg
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする