ストロンTXL-2800

ストロンTXL-2800 カシュー ストロンTXL-2800 カシュー

ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。

用途木工・その他 主な用途その他 仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分2液ポリウレタン型 塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【at30℃】3 乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状非水溶性
注意
※現場作業環境に合わせ、より適切なシンナーをご用意いたします。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51964877 T133-00-7650 1セット(6kg) クリヤー(艶有) 4L
オープン
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51964886 T133-21-8101 1セット(6kg) 白(艶有) 4L
オープン
37,980
41,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964895 T133-21-8101-10 1セット(6kg) 艶消白 4L
オープン
42,980
47,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964904 T133-28-8232 1セット(6kg) 黒(艶有) 4L
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51964913 T133-28-8232-10 1セット(6kg) 艶消黒 4L
オープン
42,980
47,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964929 T133-22-8106 1セット(6kg) 赤(艶有) 4L
オープン
43,980
48,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964938 T133-23-8133 1セット(6kg) 黄M(艶有) 4L
オープン
42,980
47,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964947 T133-23-8026 1セット(6kg) 黄SP2(艶有) 4L
オープン
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964956 T133-24-8156 1セット(6kg) 青(艶有) 4L
オープン
43,980
48,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964965 T133-25-8177 1セット(6kg) 緑(艶有) 4L
オープン
45,980
50,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964974 T133-27-8211 1セット(6kg) 茶(艶有) 4L
オープン
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964983 T133-24-8168 1セット(6kg) 紫(艶有) 4L
オープン
45,980
50,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51964999 T133-00-7650 1セット(24kg) クリヤー(艶有) 16L
オープン
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965008 T133-21-8101 1セット(24kg) 白(艶有) 16L
オープン
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965017 T133-21-8101-10 1セット(24kg) 艶消白 16L
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965026 T133-28-8232 1セット(24kg) 黒(艶有) 16L
オープン
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965035 T133-28-8232-10 1セット(24kg) 艶消黒 16L
オープン
89,980
98,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965044 T133-22-8106 1セット(24kg) 赤(艶有) 16L
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965053 T133-23-8133 1セット(24kg) 黄M(艶有) 16L
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965069 T133-23-8026 1セット(24kg) 黄SP2(艶有) 16L
オープン
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965078 T133-24-8156 1セット(24kg) 青(艶有) 16L
オープン
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965087 T133-25-8177 1セット(24kg) 緑(艶有) 16L
オープン
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965096 T133-27-8211 1セット(24kg) 茶(艶有) 16L
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51965105 T133-24-8168 1セット(24kg) 紫(艶有) 16L
オープン
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 2,200 / 税込 2,420

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする