曜日別特売

六角軸ダイヤヤスリ

六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。

用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ粒度#100材質鉄、ダイヤ対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※表示の最高回転数を超えて使用しないでください。
※軸付製品の軸は根元まで差し込んで、しっかりと締めてください。
※軸径を確認し、芯振れしないように、しっかりと締め付けてください。
※使用前には、必ず3分間の空転テストを行い、安全を確認してください。
※保護用メガネ、防塵マスク、安全帽子等を必ず着用してください。
※使用中は、絶対に手や体が回転部に触れないよう注意してください。
※使用中は、強い力をかけたり衝撃を与えないでください。軸が曲がったり、異常摩耗して寿命を早めます。
※使用後は、研磨物や製品が熱を帯びますので、素手で触らないようにお願いします。
※研削中、火花が出ることもありますので、引火性危険物の近くでの使用は避けてください。
※使用する回転工具の取扱説明書をよく読み安全な作業を心がけ、正しくご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
粒度
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964213D4TANΦ4×25#100テーパー型13
970
669
736(税込)
当日出荷
51964229D8TNΦ8×21#100トンガリ型17
970
669
736(税込)
当日出荷
51964238DCANΦ10×25#100砲弾型25
970
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
51964247D10CNΦ10×20#100円筒型26
970
669
736(税込)
5日以内出荷
51964256D10CHNΦ10×21#100円筒先丸型21
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 穴あけポンチの研ぎ

ポンチの外側は紙やすりやシャープナーなどで簡単に研げるが、内側はそうはいかない。それが安めで簡単にできるよいアイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする